Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 72286 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     223-8524362
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72286080
EAN/GTIN:
     10076490442528
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
  • Waschmaschinenfest bis 90° C.
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Material:
Dyneema® | Polyester | Spandex
Länge:
260-330 mm; 10.23-13.99 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Textil | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
90 °C
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
24
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 23,75*
24 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,99*
ab € 78,63*
€ 96,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,45*
€ 98,06004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 110,45004*
€ 136,92*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,07002*
€ 136,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
72286100
ab € 66,33*
Ähnlich
Ansell
72286060
ab € 11,05*
Ähnlich
Ansell
72286070
ab € 66,32004*
Ähnlich
Ansell
72286090
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.