Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 93250 Handschuhe Größe XS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 93250 Handschuhe Größe XS
Ansell TouchNTuff 93250 Handschuhe Größe XS
Ansell TouchNTuff 93250 Handschuhe Größe XS
Artikel-Nr.:
     C8824-93250060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93250060
EAN/GTIN:
     10076490464803
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung der Hände und Arme und verbessert die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität.
  • Das proprietäre weiche und robuste Material passt sich der Anatomie Ihrer Hand an und zeichnet sich auch über längere Tragezeit durch einen hohen Komfort aus.
  • Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs aus Latex oder Vinyl.
  • Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.
  • Enthält kein Latexproteine und vermeidet somit Hautallergien des Typs I.
  • Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkel Grau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001
Anwendungen:
Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Laborforschung und -entwicklung | Produkt Versand | Labor und F & E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93250090
ab € 12,15*
Ähnlich
Ansell
93250080
ab € 12,19*
Ähnlich
Ansell
93250070
ab € 12,21*
Ähnlich
Ansell
93250100
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.