Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-3093-250010 Herst.-Nr.: 93250100 EAN/GTIN: 10076490471252 |
| |
|
| | |
| - Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung der Hände und Arme und verbessert die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität.
- Das proprietäre weiche und robuste Material passt sich der Anatomie Ihrer Hand an und zeichnet sich auch über längere Tragezeit durch einen hohen Komfort aus.
- Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs aus Latex oder Vinyl.
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.
- Enthält kein Latexproteine und vermeidet somit Hautallergien des Typs I.
- Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkel Grau | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | Anwendungen: | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Laborforschung und -entwicklung | Produkt Versand | Labor und F & E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3995 | | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 12,34* | € 16,34* | | | | | | | 170 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,24* | € 16,41* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 13,08* | € 17,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 13,49* | € 17,82* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,13* | € 18,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1234* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|