Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-199769 Herst.-Nr.: 93250090 EAN/GTIN: 10076490471245 |
| |
|
| | |
| - Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung der Hände und Arme und verbessert die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität.
- Das proprietäre weiche und robuste Material passt sich der Anatomie Ihrer Hand an und zeichnet sich auch über längere Tragezeit durch einen hohen Komfort aus.
- Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs aus Latex oder Vinyl.
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.
- Enthält kein Latexproteine und vermeidet somit Hautallergien des Typs I.
- Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Dunkel Grau | Material: | Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | Anwendungen: | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Laborforschung und -entwicklung | Produkt Versand | Labor und F & E |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 170 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 11,78* | € 16,64* | | | | | | | 170 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 12,24* | € 16,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,48* | € 17,98* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 15,13* | € 18,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 13,54* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Kartonage (ab € 11,78* pro Kartonage) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|