Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX 93852 Handschuhe Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX 93852 Handschuhe Größe XL
Ansell MICROFLEX 93852 Handschuhe Größe XL
Ansell MICROFLEX 93852 Handschuhe Größe XL
Artikel-Nr.:
     4012-1012206
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93852100
EAN/GTIN:
     10076490462533
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die schwarze Farbe des Handschuhs verbirgt Flecken und bildet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe.
  • Der Microflex 93-852 zeichnet sich im Vergleich zu den Standards der Normen ASTM D6319 und EN 455 durch eine höhere Zugfestigkeit aus. Die Hände können sich beim Tragen des Handschuhs komfortabel frei bewegen.
  • Die vollständig texturierte Struktur ohne Schaumstoffdämpfung ermöglicht dem Handschuhträger einen festen Nassgriff bei der Handhabung von Objekten.
  • Die Latex- und Puderfreiheit des Handschuhs bewahrt die Haut vor einer Typ-I-Allergie, Reizung oder Austrocknung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EU 1935/2004 | EU 2023/2006 | EN 1149-1/2/3 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 455 1-4 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | ISO 11193
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 11,92*
5 Tage
18
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 12,46*
1 Tag
34
10
pro Box
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 12,70*
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 12,96*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 13,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93852090
ab € 8,15*
Ähnlich
Ansell
93852080
ab € 8,24*
Ähnlich
Ansell
93852070
ab € 8,25*
Ähnlich
Ansell
93852060
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.