Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 10,0
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-97011100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97011100
EAN/GTIN:
     10076490457232
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Atmungsaktives Doppelgewebe für warme Hände bei Arbeiten in der Kälte. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinflüssen.
  • Raues Nitrilfinish für Griffsicherheit in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen.
  • Weiches Innenfutter aus Acrylschlingenmaterial und Nitrilbeschichtung für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Anatomische Passform für einen perfekten Sitz und reduzierte Ermüdung der Hände. 
  • Der Kontrast zwischen der schwarzen Beschichtung und dem hellorangen Trägermaterial sorgt für gute Sichtbarkeit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
240-275 mm; 9.64-10.82 MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 511:2006 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II
Anwendungen:
Produkt Versand | Außenbereichslogistik
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paar
ab 18 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97011110
ab € 6,37*
Ähnlich
Ansell
97011090
ab € 6,29*
Ähnlich
Ansell
97011080
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.