Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 11,0
Ansell ActivArmr 97011 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012858
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97011110
EAN/GTIN:
     10076490457249
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Atmungsaktives Doppelgewebe für warme Hände bei Arbeiten in der Kälte. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinflüssen.
  • Raues Nitrilfinish für Griffsicherheit in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen.
  • Weiches Innenfutter aus Acrylschlingenmaterial und Nitrilbeschichtung für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Anatomische Passform für einen perfekten Sitz und reduzierte Ermüdung der Hände. 
  • Der Kontrast zwischen der schwarzen Beschichtung und dem hellorangen Trägermaterial sorgt für gute Sichtbarkeit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
240-275 mm; 9.64-10.82 MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 511:2006 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II
Anwendungen:
Produkt Versand | Außenbereichslogistik
Schutzniveau:
Kälte
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, mechanischer schutzhandschuh gr. 11 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,03*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,41*
1 Tag
42
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 8,65*
€ 11,27*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 19,24*
€ 26,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 50,30004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
ab 72 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 54,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
97011100
ab € 6,28*
Ähnlich
Ansell
97011090
ab € 6,29*
Ähnlich
Ansell
97011080
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.