Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Arbeitshandschuhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5292145
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479566
EAN/GTIN:
     4058546373603
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteisolierung und zweilagiges Acrylfutter, ideal für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen<br> Wasser- und winddichte Lage auf der Handfläche für eine gute Isolierung bei extremen Bedingungen<br> Gepolsterte Handflächen und Fingerspitzen für eine höhere Langlebigkeit und Tragekomfort<br> SMARTSWIPE™ kapazitiver Zeigefingerknöchel ermöglicht die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 EN 388:2122A EN 511: 14X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Armotex®, Rückseite: Nylon-
Inhalt:
1
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,46*
€ 33,71*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 33,92*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,24*
€ 41,00*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,80*
€ 46,08*
7 Tage
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.