Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933428085
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428085
EAN/GTIN:
     4002395239597
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Staubgeschützter 1200-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Kompakt und handlich<br> Sanftanlauf<br> Wiederanlaufschutz<br> Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
11000 min¹
Leistungsaufnahme:
1200 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.4 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,65*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 49,85*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,18*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,35*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 19,26*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 46,97*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 47,07*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Zubehör
Milwaukee
4932472231
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.