Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933428127
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428127
EAN/GTIN:
     4002395239658
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Kompakt und handlich<br> Sanftanlauf<br> Wiederanlaufschutz<br> Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11000 min¹
Leistungsaufnahme:
1550 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.6 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,89*
€ 283,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,65*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 49,85*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,18*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 47,13*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,35*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 19,26*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 46,97*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 47,07*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.