Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933432230
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933432230
EAN/GTIN:
     4002395243983
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Konstantelektronik<br> Wiederanlaufschutz<br> Elektronik mit Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m<br> Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
2600 - 11000 min¹
Leistungsaufnahme:
1750 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.8 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,20*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 48,90*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 112,66*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 46,28*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,24*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,24*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,85*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,56*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 45,92*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 46,26*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.