Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447275
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447275
EAN/GTIN:
     4002395006113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
4-poliger Milwaukee®-Hochleistungsmotor <br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem<br> Gegengewichtsmechanismus reduziert die Vibration beim Sägen in Holz auf 15,2 m/s²<br> Ein Hub von 28,6 mm und bis zu 3000 Hübe pro Minute ermöglichen ein extrem schnelles Sägen<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
28.6 mm
Leerlaufhubzahl:
3000 min¹
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Buntmetall:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Metallrohre:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Weichholz:
300 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
4.0 (M18 B4) kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932478816
ab € 267,69*
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,57*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,41*
Zubehör
Milwaukee
48001077
ab € 8,82*
Zubehör
Milwaukee
48001078
ab € 6,11*
Zubehör
Milwaukee
48001079
ab € 8,24*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,07*
Zubehör
Milwaukee
48001082
ab € 10,84*
Zubehör
Milwaukee
48001083
ab € 14,81*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 9,74*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 11,11*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 15,04*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,74*
Zubehör
Milwaukee
48001460
ab € 34,94*
Zubehör
Milwaukee
48001600
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.