Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handkreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933451376
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451376
EAN/GTIN:
     4002395160549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus<br> Gehrungsschnitte bis 50°<br> Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte<br> QUICKSTOP-Auslaufbremse<br> Integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie<br> Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts<br> Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bohrungsdurchmesser:
15.87 mm
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
5000 min¹
Max. Schnitttiefe 45Grad:
41 mm
Max. Schnitttiefe 90Grad:
55 mm
Neigungseinstellung:
0 - 50 Grad
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.2 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,70*
€ 595,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,07*
€ 577,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,23*
€ 560,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 160,76*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,53*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,26*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,10*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,07*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,94*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,44*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,39*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.