Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933455140
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933455140
EAN/GTIN:
     4002395247905
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 1750-W-ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer<br> Konstantelektronik<br> Wiederanlaufschutz<br> Elektronik mit Überlastschutz<br> Anti-Kickback<br> FIXTEC™-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff<br> Netzkabel 4 m<br> Gehäuseklappen für einfachen Kohlebürsten-Wechsel
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Nein
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
11000 min¹
Leistungsaufnahme:
1750 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.8 kg
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,65*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 49,85*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,18*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,35*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 19,26*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 46,97*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 47,07*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Zubehör
Milwaukee
4932472231
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.