Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464724
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464724
EAN/GTIN:
     4058546226695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
M18 FUEL™-Akku-Säbelsäge mit der Kraft wie eine vergleichbare Kabelmaschine – bis zu 150 Schnitte in 290 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah)<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Aggressiver Orbitalhub reinigt den Schnitt und erlaubt so einen schnellen Sägevorschub in Holzanwendungen <br> Eine maximale Hubzahl von 3000 min¹ und ein Hub von 32 mm ermöglichen schnelle und mühelose Schnitte in eine Vielzahl von Materialien<br> 5 einstellbare Schnittgeschwindigkeiten von 1500 bis 3000 Hüben zur idealen Bearbeitung des zu schneidenden Materials<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel<br> Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts<br> Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
Transportkoffer
Hublänge:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
0 - 3000 min¹
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Buntmetall:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Metallrohre:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Weichholz:
300 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.5 (M18 HB12) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,29*
€ 446,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,36*
€ 416,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932478816
ab € 267,68*
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,44*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,41*
Zubehör
Milwaukee
48001077
ab € 8,82*
Zubehör
Milwaukee
48001078
ab € 5,99*
Zubehör
Milwaukee
48001079
ab € 8,24*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,07*
Zubehör
Milwaukee
48001082
ab € 10,80*
Zubehör
Milwaukee
48001083
ab € 14,81*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 9,74*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 11,11*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 15,15*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,74*
Zubehör
Milwaukee
48001460
ab € 34,94*
Zubehör
Milwaukee
48001600
ab € 26,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.