Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471077
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471077
EAN/GTIN:
     4058546287054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
milwaukee akku-winkelschleifer
akku winkelschleifer
HIGH OUTPUT™-Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schruppen und für bis zu 145 Schnitte mit einer Akkuladung (5,5 Ah) in 50-mm-Elektrorohr<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2,5 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationen<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten<br> Wiederanlaufschutz<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 2.5 s
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
9000 min¹
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.4 (M18 HB5.5) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Schiebeschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,58*
€ 404,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,67*
€ 395,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 24,31*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 47,15*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,00*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 44,29*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 18,62*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,15*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 7,90*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,59*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,49*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 44,31*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 44,31*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.