Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471194
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471194
EAN/GTIN:
     4058546288228
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Leistungsstarker und staubgeschützter 1250-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer <br> RAPIDSTOP™-Bremssystem: Lässt die Scheibe bis zu 50 % schneller stehen als bei Winkelschleifern ohne Bremse <br> Extraschlankes Design für komfortable Nutzung<br> Sanftanlauf<br> Wiederanlaufschutz<br> Überlastschutz<br> Sicherheitskupplung mit Anti-Kickback-Funktion<br> Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schutzhauben-Schnellverstellung<br> AVS-Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Anti-Kickback:
Ja
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 2.5 s
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
12000 min¹
Leistungsaufnahme:
1250 W
Max. Trenntiefe:
33 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.5 kg
Spindelgewinde:
M14
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,20*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 48,90*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 112,66*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,24*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,24*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,04*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,85*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,56*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 45,92*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 46,26*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,57*
Zubehör
Milwaukee
4932472231
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.