Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478187
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478187
EAN/GTIN:
     4058546341206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der M18 FUEL ™ PACKOUT™ Nass-/Trockensauger ist systemkompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem MILWAUKEE® PACKOUT™<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Nass- und Trockenanwendungen<br> Die PACKOUT™-Kompatibilität verleiht diesem akkubetriebenen Nass-/Trockensauger mehr Mobilität und spart Zeit beim Transport von Werkzeugen auf und von der Baustelle<br> Er kann auf und neben dem PACKOUT™-Aufbewahrungssystem verwendet werden<br> Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97 % aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer<br> Bis zu 30 min Laufzeit mit einem M18™HIGH OUTPUT™-8,0-Ah-Akku in der höchsten Stufe und mehr als 50 min in der niedrigsten Stufe<br> Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör und einen einfachen Transport<br> DEK-26-kompatibel<br> Ausziehbarer Schlauch bis 1,6 m<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten:
7.0 l
Geliefert in:
im Karton
Luftdurchsatz:
1416 l/min
Max. Unterdruck:
117 mbar
Schlauchdurchmesser:
41 mm
Schlauchlänge:
1.5 m
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.9 (M18 B5) kg
Staubklasse:
L
Länge:
43 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
33 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,60*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,20*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,36*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,30*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,19*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,99*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,33*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 204,31*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,50*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.