Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478291
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478291
EAN/GTIN:
     4058546344689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen<br> Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel<br> Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh<br> Integrierte Akkuladestandsanzeige<br> Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
0-3000 min¹
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Buntmetall:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Metallrohre:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Weichholz:
300 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.8 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,47*
€ 569,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932478816
ab € 264,30*
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,44*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,31*
Zubehör
Milwaukee
48001077
ab € 8,71*
Zubehör
Milwaukee
48001078
ab € 5,99*
Zubehör
Milwaukee
48001079
ab € 8,23*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,12*
Zubehör
Milwaukee
48001082
ab € 10,85*
Zubehör
Milwaukee
48001083
ab € 14,92*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 10,00*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 10,82*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 14,55*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,52*
Zubehör
Milwaukee
48001460
ab € 35,01*
Zubehör
Milwaukee
48001600
ab € 25,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.