Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478429
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478429
EAN/GTIN:
     4058546346201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer<br> Reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schlankes Griffdesign<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten<br> Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 2 s
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
8500 min¹
Max. Trenntiefe:
33 mm
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.7 (M18 B5) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Verriegelungsschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,83*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.