Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478433
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478433
EAN/GTIN:
     4058546346249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1200-W-Winkelschleifer<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security bietet die Möglichkeit eines cloudbasierten Inventarprogramms und die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Schlankes Griffdesign<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> 125 mm werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht große Schnittkapazitäten<br> Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bremse:
Ja
Bremszeit:
< 2 s
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
8500 min¹
Max. Trenntiefe:
33 mm
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Schiebeschalter
Scheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.7 (M18 B5) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Verriegelungsschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451186
ab € 25,35*
Zubehör
Milwaukee
4932451187
ab € 48,56*
Zubehör
Milwaukee
4932451188
ab € 113,02*
Zubehör
Milwaukee
4932373147
ab € 46,12*
Zubehör
Milwaukee
4932399146
ab € 19,35*
Zubehör
Milwaukee
4932399522
ab € 6,25*
Zubehör
Milwaukee
4932399527
ab € 8,03*
Zubehör
Milwaukee
4932399540
ab € 18,95*
Zubehör
Milwaukee
4932399553
ab € 6,55*
Zubehör
Milwaukee
4932399820
ab € 46,01*
Zubehör
Milwaukee
4932399824
ab € 45,96*
Zubehör
Milwaukee
4932472224
ab € 1,59*
Zubehör
Milwaukee
4932472225
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472226
ab € 1,58*
Zubehör
Milwaukee
4932472227
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.