Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478783
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478783
EAN/GTIN:
     4058546360658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Vergleichbare Leistung mit einem kabelgebundenen 2200-W-Winkelschleifer<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz<br> Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter und Wiederanlaufschutz für hohen Anwenderschutz<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration<br> FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel<br> Werkzeugloser Schutz für eine große Schnittkapazität und schnelle Einstellung des Schutzes<br> Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anti-Kickback:
Ja
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bremse:
Ja
Geliefert in:
Transportkoffer
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Max. Trenntiefe:
65 mm
Schalter:
Totmannschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
5.4 (M18 HB12) kg
Spindelgewinde:
M14
Typ:
Totmannschalter
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,22*
€ 1.023,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,93*
€ 1.003,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,38*
€ 963,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,38*
€ 929,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 169,25*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 129,10*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,75*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,40*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,69*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,32*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,41*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,22*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,36*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,46*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 206,08*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.