Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Polierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478836
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478836
EAN/GTIN:
     4058546361181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten<br> 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse<br> 21-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur<br> Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten<br> Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren<br> Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts<br> Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
21 mm
Leerlaufdrehzahl:
2400 - 4500 min¹
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Kippschalter
Schwingkreis:
21 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.3 (M18 B5) kg
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 301,55*
€ 358,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,53*
€ 358,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 301,52*
€ 358,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,33*
€ 345,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,48*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,90*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,24*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.