Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
Akku-Polierer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9568-4933478837
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933478837
EAN/GTIN:
4058546361198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Bietet vergleichbare Leistung wie kabelgebundene Exzenter-Polierer für Polier- sowie schwere Korrekturarbeiten<br> 8-stufiger Geschwindigkeitsregler für maximale Kontrolle und beste Polierergebnisse<br> 21-mm-Orbitalfunktion für schnelles und effizientes Polieren und eine hologrammfreie Politur<br> Großer ergonomischer vorderer Griff für eine einfache und bequeme Handhabung, insbesondere beim vertikalen Arbeiten<br> Die Lock-on-Funktion ermöglicht eine komfortable und weniger anstrengende Nutzung bei längerem Polieren<br> Um 90° gedrehter Akkueinschub mit einem Abstand von mehr als 50 mm, um Berührungspunkte mit dem Lack zu vermeiden und das Werkzeug in horizontaler oder vertikaler Position aufzubewahren<br> Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung eines automatischen Starts<br> Abnehmbarer Staubschutz verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer des Motors<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Durchmesser des Stütztellers:
150 mm
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
21 mm
Leerlaufdrehzahl:
2400 - 4500 min¹
Sanftanlauf:
Ja
Schalter:
Kippschalter
Schwingkreis:
21 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
3.3 (M18 B5) kg
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Wiederanlaufschutz:
Ja
... >
Akkugeräte
>
Schleifen und Polieren
>
Polierer
Weitere Suchbegriffe:
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Nass-Polierer
,
Nass-Winkelpolierer
,
Polierer
,
Poliermaschine
,
Polierschleifer
,
Rotationsschleifer
,
Trocken-Polierer
,
Winkel-Poliermaschine
,
Winkelpolierer
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
milwaukee polierer
,
polierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 461,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,96*
€ 613,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932479265
ab € 130,28*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Akku
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464712
ab € 144,51*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932471069
ab € 101,52*
Zubehör
Akku High Output
Milwaukee
4932464260
ab € 228,48*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932472073
ab € 176,90*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932459205
ab € 86,24*
Zubehör
Ladegerät
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen