Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478891
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478891
EAN/GTIN:
     4058546361730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie<br> Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort<br> FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt, zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen<br> Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten<br> 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit<br> Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung<br> Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung<br> Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1400 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4900 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 18 mm
Schlagenergie:
2.3 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.8 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus + Reduzierter Schaft 13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,94*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,30*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,71*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 164,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,66*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,43*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,75*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,79*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,88*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 209,19*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.