Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498063
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498063
EAN/GTIN:
     4058546512231
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen<br> Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel<br> Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh<br> Integrierte Akkuladestandsanzeige<br> Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts<br> Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
3.8 (M18 B5) kg
Hublänge:
32 mm
Leerlaufhubzahl:
0-3000 min-1
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Buntmetall:
25 mm
Max. Schnitttiefe in Metallrohre:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Weichholz:
300 mm
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,09*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,99*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,00*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,09*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 227,38*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,17*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,60*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,62*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,46*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 213,96*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,60*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 206,18*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,33*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 225,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.