Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933498064
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933498064
EAN/GTIN:
     4058546512248
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Mit 22 mm Hublänge für kontrolliertes Schneiden und einer Leerhubzahl von 3000 U/min<br> Patentierte FIXTEC™-Technologie für schnellen und effizienten Sägeblattwechsel<br> Der schwenkbare Schuh ermöglicht es dem Anwender, seine Schneidposition zu optimieren<br> Eingebautes LED-Licht verbessert die Sichtbarkeit beim Schneiden bei schlechten Lichtverhältnissen<br> Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku:
2.6 (M18 B5) kg
Hublänge:
22 mm
Leerlaufhubzahl:
0 - 3000 min-1
Spannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku säbelsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,23*
€ 241,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 163,29*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,95*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,73*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,39*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 218,56*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,94*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,18*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,32*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 176,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,88*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 218,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.