| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26985057 Herst.-Nr.: 7-104054 EAN/GTIN: 8713797073103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dekoratives Glasboard mit langlebiger, magnetischer Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den edding 95 Markern. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster und edding Zubehör. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1200 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 900 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 14050 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC) | 96100000 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 1000 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 55 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsvolumen | 71225 cm³ | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 16100 g | Lieferumfang | Anzahl der Magneten | 2 Stück(e) | Technische Details | Produktfarbe | Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Ausrichtung | Horizontal / Vertikal | ![](/p.gif) | Federbehälter enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster glas magnettafel, magnet board, magnet-board glas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |