Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Ultimate Ears Boom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61040294
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001363
EAN/GTIN:
     5099206080317
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
608 g
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
184 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
138 mm
Höhe des Versandkartons
217 mm
Audio
Frequenzbereich
90 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
90 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Violett
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluethooth-Reichweite
45 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
40 x 80 mm
Treiberdurchmesser
38.1 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Batteriekapazität
11.52 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
2.75 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,13*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,92*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 98,79*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 157,01*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 57,51*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,25*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 153,02*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 123,71*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 265,11*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,35*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,25*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,88*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,57*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 231,92*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 158,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.