Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,6 x 368 mm, Kabelbaum¸ 2-103 mm, naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,6 x 368 mm, Kabelbaum¸ 2-103 mm, naturfarbig
Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,6 x 368 mm, Kabelbaum¸ 2-103 mm, naturfarbig
Artikel-Nr.:
     284WZ-119722
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181342
EAN/GTIN:
     4021103813423
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinder mit Stahlzunge aus Polyamid 6.6, mit korrosionsbeständiger, antimagnetischer Zunge aus rostfreiem Stahl, naturfarbig, Breite 3,6mm, Länge 368mm, Kabelbaumdurchmesser 2-103mm, Mindestzugfestigkeit 18kp/180N- Ausführung - - Werkstoff Kunststoff - Werkstoffgüte sonstige - Farbe natur - Halogenfrei nein - Befestigungsart sonstige - Oberfläche unbehandelt - Bandlänge 368 - Beschriftungsfläche ohne - Einsatztemperatur - - Banddicke - - Lösbarer Verschluss nein - Bandverschluss Stahlnase - Max. Bündeldurchmesser 50 - MIL-Zulassung - - Mindesthaltekraft 80 - UL-Zulassung - - UV-stabil nach ASTM D6779 nein - VG-Zulassung - - Breite des Bandes 3.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
-
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
natur
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Bandlänge:
368
Beschriftungsfläche:
ohne
Einsatztemperatur:
-
Banddicke:
-
Lösbarer Verschluss:
nein
Bandverschluss:
Stahlnase
Max. Bündeldurchmesser:
50
MIL-Zulassung:
-
Mindesthaltekraft:
80
UL-Zulassung:
-
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
VG-Zulassung:
-
Breite des Bandes:
3.6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1045*
€ 0,1505*
100
€ 3,90*
ab € 0,1195*
€ 0,1705*
100
€ 5,95*
ab € 0,16356*
€ 0,23356*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,1727*
€ 0,2427*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1968*
€ 0,2768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1321*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0557*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,63*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,68*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,48*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,93*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.