Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,naturfa. 181342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Cimco 18 1342 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid
Artikel-Nr.:
     6012-25973289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181342
EAN/GTIN:
     4021103813423
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,6x368mm,naturfa. 181342

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x360 mm, Kabelbaum 3-101 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
3..101 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1045*
€ 0,1505*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1195*
€ 0,1705*
100
€ 5,95*
ab € 0,16356*
€ 0,23356*
100
€ 4,80*
ab € 0,1727*
€ 0,2427*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1968*
€ 0,2768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1321*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,18*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0557*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,63*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,68*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,48*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,55*
Ähnlich
Cimco
181341
ab € 5,93*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.