Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Nobo Impression Pro Whiteboard 1784 x 1173 mm Emaille Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87335967
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915399
EAN/GTIN:
     5028252613040
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Das magnetische Whiteboard aus Emaille mit einem modernen, schlanken und eleganten Rahmen bietet eine zugänglichere und optimalere Schreibfläche. Das InvisaMount™-Montagesystem erleichtert die Befestigung durch sauber hinter der Platine verborgene Befestigungen. Zur Aufbewahrung von Whiteboard-Markern und Tafelwischer dient eine elegante Whiteboard-Stiftablage. Das magnetische Emaille Whiteboard lässt sich einfach reinigen und eignet sich für den langfristigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1784 x 1173 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Marker enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1796 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
1185 mm
Gewicht
19800 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,54*
€ 244,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915396
ab € 112,68*
Ähnlich
Nobo
1915397
ab € 204,31*
Ähnlich
Nobo
1915398
ab € 195,73*
Ähnlich
Nobo
1915400
ab € 363,97*
Ähnlich
Nobo
1915394
ab € 40,45*
Ähnlich
Nobo
1915395
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.