Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink USB2CAT5E-EXT Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink USB2CAT5E-EXT Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Yealink USB2CAT5E-EXT Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89284737
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303109
EAN/GTIN:
     6938818307537
Suchbegriffe:
USB Extender
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
usb extender usb 2
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Externes Netzteil
Ja
Ausgangsspannung
48 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Betriebstemperatur (Sender)
0 - 40 °C
Betriebstemperatur (Empfänger)
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb extender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.378,87*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.858,84*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 460,17*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,13*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,47*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 268,74*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 352,63*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 296,30*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 390,69*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 521,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 292,75*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,55*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 429,30*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 560,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.