Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün
ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün
ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün
ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün
ATG ‎34-8743/11 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99482192
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-8743/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Schnittfest
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe atg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.