Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DK-B interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107350485
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65TR3DK-B
EAN/GTIN:
     195174042649
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
390 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Farbskala
72 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1628 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
1005 mm
Paketgewicht
44700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1489 mm
Höhe
897 mm
Tiefe
88 mm
Gewicht
35000 g
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
RAM-Kapazität
4 GB
Grafikkarte
Mali-G52 MP2
Energie
Stromverbrauch (max.)
420 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.344,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,25*
€ 1.642,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,17*
€ 1.635,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,72*
€ 1.609,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,16*
€ 1.599,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,08*
€ 1.599,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,79*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,93*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,17*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,62*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,57*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 303,16*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,90*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,93*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 275,13*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.677,66*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.430,83*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,92*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,20*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.