Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor E series AVE-8640 85 TOUCH Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2610 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor E series AVE-8640 85 TOUCH Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2610 Pixel Touchscreen
Avocor E series AVE-8640 85 TOUCH Interaktives Whiteboard 2,18 m (86") 3840 x 2610 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108517469
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVE-8640
EAN/GTIN:
     858323007592
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
60 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RS-232 port
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2610 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Unterscheidung von Pen
Ja
Mit der Handfläche löschen
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2170 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
1380 mm
Paketgewicht
78000 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Federbehälter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Durchmesser Stiftspitze
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2018 mm
Höhe
1211 mm
Tiefe
112 mm
Gewicht
61500 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
320 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.120,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.198,64*
€ 3.806,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.180,35*
€ 3.784,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.131,91*
€ 3.726,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.120,01*
€ 3.712,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FL50-525BL1
ab € 167,13*
Zubehör
Neomounts
NS-M3800BLACK
ab € 248,86*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 365,66*
Zubehör
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 506,66*
Zubehör
Neomounts
WL40S-950BL18
ab € 190,91*
Zubehör
Neomounts
WL30-550BL18
ab € 37,83*
Zubehör
Neomounts
WL35-550BL18
ab € 46,00*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.293,21*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,53*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-E86
ab € 523,57*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,20*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 727,50*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 895,48*
Zubehör
Avocor
PEN-EP
ab € 49,83*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.231,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.