Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor E series E-Series 75 4K IR LED Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor E series E-Series 75 4K IR LED Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109614551
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVE-7540
EAN/GTIN:
     858323007585
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
60 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Ventilatorlos
Ja
Stromkabellänge
3 m
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Unterscheidung von Pen
Ja
Mit der Handfläche löschen
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1920 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
1240 mm
Paketgewicht
62000 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Federbehälter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Durchmesser Stiftspitze
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1771 mm
Höhe
1071 mm
Tiefe
112 mm
Gewicht
48.5 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
300 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.029,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,87*
€ 2.502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,39*
€ 2.491,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,05*
€ 2.440,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,31*
€ 2.417,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.029,79*
€ 2.415,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-525BL1
ab € 167,14*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-M3800BLACK
ab € 248,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL18
ab € 38,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL35-550BL18
ab € 46,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40S-850BL18
ab € 132,49*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.292,42*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,58*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-E75
ab € 322,49*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,53*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,38*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 893,83*
Zubehör
Avocor
PEN-EP
ab € 49,67*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.229,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.