Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Legamaster Glasboard 100x150cm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-31733551
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104663
EAN/GTIN:
     8713797078894
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Dekoratives Glasboard mit langlebiger Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung im Büro oder Home-Office. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Kreidemarkern von Legamaster. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Höhe
1000 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
20800 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1580 mm
Verpackungstiefe
1090 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Verpackungsvolumen
86110 cm³
Paketgewicht
23170 g
Lieferumfang
Magnete enthalten
Ja
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Marker enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,43*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,84*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,80*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,90*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,93*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,80*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,38*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.