| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-31733703 Herst.-Nr.: 7-104643 EAN/GTIN: 8713797078870 |
| |
|
| | |
| Dekoratives Glasboard mit langlebiger Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung im Büro oder Home-Office. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den Kreidemarkern von Legamaster. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafel bei Verwendung von Legamaster-Zubehör. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | | Höhe | 600 mm | | Tiefe | 4 mm | | Gewicht | 5800 g | Logistikdaten | Ursprungsland | China | | Zolltarifnummer (TARIC) | 96100000 | | Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 850 mm | | Verpackungstiefe | 650 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Verpackungsvolumen | 19337.5 cm³ | | Paketgewicht | 6470 g | Lieferumfang | Magnete enthalten | Ja | | Anzahl der Magneten | 2 Stück(e) | | Montageset | Ja | | Marker enthalten | Ja | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, magnettafel 80 x 60 cm, magnet board, magnet-board glas |
| | |
| |