Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Asso 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84912170
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte ASSO 300 verfügt über zwei hochmoderne, leistungsstarke COB LED Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt/gedimmt werden. Durch den in die Rosette integrierten Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1070 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
22 W
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1340 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
63.81 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002925
ab € 44,32*
Ähnlich
SLV
151271
ab € 88,74*
Ähnlich
SLV
1000896
ab € 58,18*
Ähnlich
SLV
151741
ab € 115,04*
Ähnlich
SLV
151711
ab € 68,22*
Ähnlich
SLV
1003316
ab € 70,64*
Ähnlich
SLV
1004741
ab € 82,11*
Ähnlich
SLV
1004743
ab € 98,42*
Ähnlich
SLV
151950
ab € 24,68*
Ähnlich
SLV
152021
ab € 52,04*
Ähnlich
SLV
151801
ab € 38,84*
Ähnlich
SLV
1000574
ab € 31,67*
Ähnlich
SLV
1003507
ab € 74,83*
Ähnlich
SLV
1002140
ab € 99,90*
Ähnlich
SLV
152341
ab € 52,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.