Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVG-6560 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor AVG-6560 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor AVG-6560 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor AVG-6560 Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93405109
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVG-6560
EAN/GTIN:
     858323007356
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
10 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
4
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
5
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1672 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
1156 mm
Paketgewicht
75550 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Durchmesser Stiftspitze
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1481.4 mm
Höhe
884.4 mm
Tiefe
116 mm
Gewicht
56000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
335 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Ventilatorlos
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
500 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-lit LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
9.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
3 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Mit der Handfläche löschen
Ja
Handflächenabweisung
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.685,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.766,43*
€ 4.482,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.745,91*
€ 4.457,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.697,53*
€ 4.400,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.685,00*
€ 4.385,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL45S-825BL1
ab € 301,55*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50-540BL1
ab € 122,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL50S-825BL1
ab € 397,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FL55-875BL1
ab € 506,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL30-550BL14
ab € 17,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL35-550BL14
ab € 22,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
WL40-550BL16
ab € 57,12*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.292,42*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,58*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-G65
ab € 509,71*
Zubehör
Avocor
AVC-REM300
ab € 30,32*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,53*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 722,38*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 893,83*
Zubehör
Avocor
PEN-GWP
ab € 54,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.