Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 55TR3DK-B interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     1817-207748
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     55TR3DK-B
EAN/GTIN:
     195174042632
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
390 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Reaktionszeit
8 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Farbskala
72 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1401 mm
Verpackungstiefe
859 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
34500 g
Projektor
Seitenverhältnis
16:9
Gewicht und Abmessungen
Breite
1271 mm
Höhe
87 mm
Tiefe
774 mm
Gewicht
26100 g
Computersystem
RAM-Kapazität
32 GB
Grafikkarte
Mali-G52 MP2
Energie
Stromverbrauch (max.)
395 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.086,15*
€ 1.110,79*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 1.080,85*
€ 1.110,88*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.196,47*
€ 1.229,16*
1 Tag
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.211,96*
€ 1.240,61*
5 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.539,53*
€ 1.576,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,79*
€ 1.321,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,23*
€ 1.318,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,77*
€ 1.300,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,15*
€ 1.292,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,79*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,10*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,93*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,17*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 914,62*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,57*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 298,78*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,90*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,93*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,51*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.677,66*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.293,81*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,92*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,20*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.