Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV T-Verbinder
SLV T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98269112
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder
T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Länge (mm)
172 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,58*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,96*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,82*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,60*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,96*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,88*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.