Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Einspeiser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Einspeiser
SLV Einspeiser
Artikel-Nr.:
     CIDE2-98475775
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiser Stromschiene
Stromschienen Einspeiser
einspeiser stromschiene slv
einspeiser stromschiene
Endeinspeiser für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Einspeiser ist mit Erdleiter links oder rechts erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Spur-Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Länge (mm)
104 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,76*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,27*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,93*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,87*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.