Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SLV 1Phasen-Aufbauschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
SLV 1Phasen-Aufbauschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98288993
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Aluminium Trägerschiene des 1Phasen Hochvolt Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Alternativ steht des Weiteren eine Einbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
520 g
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabdeckung
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,74*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,09*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,80*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,89*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,88*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,84*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,74*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,25*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,99*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,18*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,89*
Zubehör
SLV
1004783
ab € 8,77*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,65*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.