Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Euro Spot Track Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Euro Spot Track Spot
SLV Euro Spot Track Spot
SLV Euro Spot Track Spot
SLV Euro Spot Track Spot
SLV Euro Spot Track Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98268731
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Dreh- und schwenkbarer Hochvolt LED-Strahler EURO SPOT TRACK in kompakter Ausführung mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Innerhalb des zylindrischen Leuchtenkopfes ist werkseitig die LED Lichtquelle verbaut. Der in mehreren Gehäusefarben sowie Abstrahlwinkel verfügbare Strahler besticht durch seine schlichte und zeitlose Optik und die hohe Lichtausbeute.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
78 mm
Gewicht
450 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
25 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
100 - 100 °
Drehen
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,27*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,93*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,87*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.