Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Längsverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Längsverbinder
SLV Längsverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85295723
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
Starrer Längsverbinder für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Typ
I-Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Länge (mm)
64 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 13,49*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,78*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,88*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,87*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,84*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,80*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,25*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 12,91*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,61*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.