Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Eck-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Eck-Verbinder
SLV Eck-Verbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98288994
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Stromschiene
stromschiene
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Länge (mm)
104 mm
Breite
104 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 13,49*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,88*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,84*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,80*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,25*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,97*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 12,91*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,61*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.