Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98268521
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene
Kunststoff Endkappen-Set für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschienen-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
12 g
Design
Typ
Endabdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,76*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,27*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,93*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,87*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.