Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Puri Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Puri Track
SLV Puri Track
SLV Puri Track
SLV Puri Track
Artikel-Nr.:
     CIDE2-92863122
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Dreh- und schwenkbarer Hochvoltstrahler PURI mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Für Halogenleuchtmittel mit 5 cm Durchmesser befindet sich ein Dekoring zum aufsetzten auf das Leuchtmittel im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
83 mm
Höhe
74 mm
Durchmesser
36 mm
Gewicht
140 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
50 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
85 - 350 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,52*
Zubehör
SLV
143430
ab € 28,90*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,81*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,84*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
1001861
ab € 31,76*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,27*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,93*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,24*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.